カトラリー #1250

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25922804 品番121506010011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。一度にバターがたっぷり塗れるよう大きなヘラになっています。

材質18-8ステンレス 全長(mm)170 仕様バターナイフ 寸法(mm)170 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922804
2021-11-08
用途:
バター用、使いやすい
その他業種

固いバターは、このカトラリーでカットしてパンに塗布する。毎日使用しているが、とても使いやすい。サイズ感が丁度良い。

対象商品:
25922804
2021-02-14
用途:
葉っぱのような独特なデザイン
卸売・小売業

バターがたっぷり塗れます。デザインも独特で気に入っています。

対象商品:
25922804
2021-01-31
用途:
バターやジャムを塗る際におすすめ

先の形状がすくい易く、塗りやすい。硬いバターを細かくしたりするときに力を入れやすい。

対象商品:
25922804
2019-06-14
用途:
バターナイフとして
医療・福祉・介護関連業

一般のバターナイフより大きいですが、力を入れずに切り分けられ便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする