柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー #2250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25922987
品番
121506010142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
黒柄は柔らかく手に馴染む、カバ材積層強化木を使用。握ってひやりとせず、ヘッドと黒柄の重さのバランスが絶妙の和皿にも合うカトラリー
材質
18-8ステンレス
仕様
スープスプーン
寸法(mm)
179
質量(g)
58