柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー #2250
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25923057
品番
121506010149
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
黒柄は柔らかく手に馴染む、カバ材積層強化木を使用。握ってひやりとせず、ヘッドと黒柄の重さのバランスが絶妙の和皿にも合うカトラリー
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
123
仕様
シュガーレードル
寸法(mm)
123
質量(g)
26