柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー #1250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
材質
18-8ステンレス
仕様
バターナイフ・シュガーレードル2pcs
注文コード
25923093
品番
121506010252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
材質・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
バターナイフ:170、シュガーレードル:130
仕様
バターナイフ・シュガーレードル2pcs
セット内容
バターナイフ、シュガーレードル各1