121506010256 カトラリー #1250 柳宗理 25923109

カトラリー #1250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 材質18-8ステンレス 仕様サービス_2pcs 注文コード25923109 品番121506010256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は材質・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。

材質18-8ステンレス 寸法(mm)サービススプーン:220、サービスフォーク:220 仕様サービス_2pcs セット内容サービススプーン、サービスフォーク各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする