匠(日本洋食器)
匠(日本洋食器)の 料理道具
匠(日本洋食器)の フライパン・グリルパン
匠(日本洋食器)の フライパン・炒め鍋
炒め鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25923249
品番
121516100009
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。野菜炒め、ホイコーロー、チャーハンなどかきまぜながらの料理に最適です。
材質
本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木
寸法(mm)
径300×全長495×手高140(フチ80)
質量(g)
1110
寸法(cm)
30
満水容量(mL)
約4600
底径(Φmm)
140