匠(日本洋食器)
匠(日本洋食器)の 料理道具
匠(日本洋食器)の フライパン・グリルパン
匠(日本洋食器)の 卵焼き器・オムレツパン
玉子焼き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25923267
品番
121516100012
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質
本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木、フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
全幅147×全長362(本体長190)×手高64
サイズ
中
質量(g)
620
満水容量(mL)
900