121512090001 マーメイドスクウェアキャセロール D&S 25923328

マーメイドスクウェアキャセロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25923328 品番121512090001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

こびりつきにくいからお手入れ簡単です。耐熱性も高く、高温調理が可能なので炒め物などに適しています。

材質本体:アルミ合金、ふた:強化ガラス+ステンレス、ハンドル:アルミニウム合金 質量(g)約1530 表面処理内側:2層セラミックコーティング、外側:耐熱塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×309×155 満水容量(mL)約2700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする