D&S
D&Sの 料理道具
D&Sの まな板・解凍ボード
D&Sの 木製まな板
カッティングボード
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25923346
品番
121511100109
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然木使用、ナチュラルで優しく味わい深いデザインのカッティングボードです。熱を伝えにくいので温かい料理は温かいまま、冷たいデザートは冷たいまま、料理を引き立てます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約398×280×15
材質
天然木:アカシアハンドル:鉄(クロムメッキ)
サイズ
L
質量(g)
約1300