DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
DANSK(ダンスク)の グラス・食器・カトラリー
DANSK(ダンスク)の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー トルンシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25923425
品番
121509030004
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
重量感とバランスの良さを考慮した大変持ちやすいデザイン。艶やかで上質なカトラリーは、おもてなしシーンや大切な方への贈り物にぴったりです。紅茶、コーヒー用
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
140
形状
ティースプーン
仕様
ティースプーン
寸法(mm)
約140
質量(g)
約35