DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
DANSK(ダンスク)の グラス・食器・カトラリー
DANSK(ダンスク)の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー トルンシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25923434
品番
121509030005
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
重量感とバランスの良さを考慮した大変持ちやすいデザイン。艶やかで上質なカトラリーは、おもてなしシーンや大切な方への贈り物にぴったりです。コーヒー用。ティースプーンよりも一回り小さい。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
128
仕様
コーヒースプーン
寸法(mm)
約128
質量(g)
約30