DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
DANSK(ダンスク)の グラス・食器・カトラリー
DANSK(ダンスク)の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー トルンシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
25923459
品番
121509030007
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
重量感とバランスの良さを考慮した大変持ちやすいデザイン。艶やかで上質なカトラリーは、おもてなしシーンや大切な方への贈り物にぴったりです。
材質
18-8ステンレス
仕様
コーヒー5P
セット内容
コーヒースプーン×5
寸法(mm)
コーヒースプーン:128