121509030008 カトラリー トルンシリーズ DANSK(ダンスク) 25923468

カトラリー トルンシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード25923468 品番121509030008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

重量感とバランスの良さを考慮した大変持ちやすいデザイン。艶やかで上質なカトラリーは、おもてなしシーンや大切な方への贈り物にぴったりです。

材質18-8ステンレス 仕様コーヒーヒメ10P セット内容コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5 寸法(mm)コーヒースプーン:128、ヒメフォーク:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする