DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
DANSK(ダンスク)の グラス・食器・カトラリー
DANSK(ダンスク)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
セージソング ディナープレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25923775
品番
121509100021
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
春を待ちわびる北欧の小さな島を訪れたニールズ・レフスガード氏が海辺に咲き乱れる野花にインスピレーションを得てデザインしました。ホワイトカラーに爽やかなブルーの花とグリーンが鮮やかに描かれています。
形状
丸皿
長辺(mm)
約280
短辺(mm)
280
直径(Φmm)
280
高さ(mm)
27
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
質量(g)
約950