バブルコンフェティ ディナープレート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25923967 品番121509030054
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

宝石のように散りばめられたドットが美しいガラスウェアシリーズ。食卓はもちろん、食器棚にしまっているときもインテリアのように輝きます。ドットは立体感があり、キュートな雰囲気と使いやすさで人気です。華やかで透明感のある器は、来客用の食器やギフトにもおすすめです。

形状丸皿 長辺(mm)約240 短辺(mm)240 直径(Φmm)240 高さ(mm)21 材質ソーダガラス 電子レンジ× 食器洗浄機× 質量(g)約540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25923967
2020-09-09
用途:
お客様用の夏の菓子皿
フルーツバスケット原 様 (農・林・水産業)

カラフルなドット柄で 和洋すべての菓子の邪魔にならず お洒落で可愛くて綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする