T11135 貼ってはがせる細幅テープ セキスイ 25924126 T11135 貼ってはがせる細幅テープ セキスイ 25924126 T11135 貼ってはがせる細幅テープ セキスイ 25924126 T11135 貼ってはがせる細幅テープ セキスイ 25924126

貼ってはがせる細幅テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25924126 品番 T11135
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました。
手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く、半透明なので目立ちません。

用途
引越しなど、引き出しの飛び出し防止。
部品・部材の仮固定。
トラスコ品番207-7598 幅(mm)18 厚さ(mm)0.01 半透明 質量(g)60 長さ(m)25 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40 粘着力(N/25mm)5.5 最大テープ外径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする