アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 容器 薬局・調剤
アズワンの 投薬瓶
散薬瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
150
色(本体)
透明
アズワン品番
0-1925-01
注文コード
25926337
品番
150mL(透明)
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,895
販売価格(税別)
¥
1,723
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャップにシリカゲルが付いています。
容量(mL)
150
キャップ
黒
色(本体)
透明
アズワン品番
0-1925-01
径(mm)×高さ(mm)
Φ64×117
付属品
ラベル赤・黒各1枚付き
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)