アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 容器 薬局・調剤
アズワンの 投薬瓶
散薬瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
300
色(本体)
透明
アズワン品番
0-1926-02
注文コード
25926364
品番
300mL(透明)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャップにシリカゲルが付いています。
容量(mL)
300
キャップ
赤
色(本体)
透明
アズワン品番
0-1926-02
径(mm)×高さ(mm)
Φ74×131
付属品
ラベル赤・黒各1枚付き
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)