散薬瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)500 色(本体)茶褐色 アズワン品番0-1930-02 注文コード25926443 品番500mL(茶褐色)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は容量・色・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

キャップにシリカゲルが付いています。

容量(mL)500 キャップ 色(本体)茶褐色 アズワン品番0-1930-02 径(mm)×高さ(mm)Φ92×161 付属品ラベル赤・黒各1枚付き 材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする