21cm 膿盆 アズワン 25936295

膿盆

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)217
内容量1個注文コード25936295品番21cm
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,220
販売価格(税別)
1,109

縁に折り返しがないため、洗浄液や汚れが溜まらず清潔です。

材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)217深さ(mm)35アズワン品番0-6864-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25936286
2018-11-05
用途: 料理

まな板で切った野菜をいれておく。鍋に入れるとき、バットやボウルでは、容器の角や壁にくっつくので、両手が必要だった。また、スープが跳ねたりする。しかし、膿盆だと、片手ですっと無理なく滑るように鍋に落ちるので、飛び散りなく、膿盆に野菜が残らず、ストレスが減った。野菜くずも、まな板で切りながら膿盆に入れて置き、トラッシュ缶に片手でさっとまとまって

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする