ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
”フレッシュマスター”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500枚)
注文コード
25937329
品番
44728
参考基準価格(税別)
¥2,664
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
生鮮食品の鮮度保持機能を持った2層タイプのトレーマットです。
抗菌剤など無添加だから食品安心です。
用途
食材をトレーで冷蔵保存する特に食材の下に敷いて使用します。
トラスコ品番
256-8791
幅(mm)
110
色
ホワイト
高さ(mm)
140
奥行(mm)
325
シートサイズ(mm)
65×140
入数
50枚×10パック