※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUBV-94-12.7-V V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキン 25938239 PUBV-94-12.7-V V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキン 25938239

V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25938239 品番 PUBV-94-12.7-V
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

継手付構造です。
軽量・コンパクトです。

トラスコ品番261-6714 用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)-10〜+80 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式2圧縮リング方式 使用流体ガス 呼び径(A)12.7 ハンドル形状T型 呼び径(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする