PUBV-94-6.35-V V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキン 25938257 PUBV-94-6.35-V V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキン 25938257

V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25938257 品番 PUBV-94-6.35-V
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

継手付構造です。
軽量・コンパクトです。

トラスコ品番261-6715 用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)-10〜+80 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式2圧縮リング方式 使用流体ガス 呼び径(A)6.35 ハンドル形状T型 呼び径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする