※使用例
ユニトレンド
ユニトレンドの 非常用トイレ
マンホール対応トイレ(ユニトイレ・安心)用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
マンホール調整プレート
注文コード
25944154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
マンホール調整プレート
材質
木製
質量(kg)
約12
使用時寸法(mm)
900×900×34
アズワン品番
3-7838-12
マンホール(Φmm)
【対応】200〜600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000