エバンMP 密閉ペダルペール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25945047 品番 630002
参考基準価格(税別)¥3,384 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パッキン付で匂い漏れを防ぎます。

用途ペダル式で簡単開閉に。 トラスコ品番363-0585 ホワイト 高さ(mm)465 タイプ角タイプ 奥行(mm)367 容量(L)20 間口(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火のそばでは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする