東洋事務器工業
東洋事務器工業の 椅子
東洋事務器工業の オフィス用チェア(OAチェア)
東洋事務器工業の 布張り(ファブリック)チェア
CHチェアー 肘掛付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25948747
品番
T-210AXSN・ブルー
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
5本脚双輪キャスターにより、スムーズな移動が可能です。肌ざわりが良く、やさしい座り心地です。
全高(mm)
780〜910
座面高さ(mm)
420〜550
本体質量(kg)
8.5
材質
背・座部/布張り(ウレタンフォーム)、脚部/ナイロン・ガラスファイバー成型品、キャスター/ナイロン
寸法(mm)
【座部】425×410
質量(kg)
8.5
色
ブルー
総高さ(mm)
780〜910
座×座高(mm)
550×500×420〜550
アズワン品番
1-6213-11