ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
中性強化液消火器1.5型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25949159
品番
MATH825DL
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途
デパート・ビル・鉄道などに。
普通火災・油火災・電気火災に。
初期消火に。
トラスコ品番
384-8262
材質
スチール、アルミ合金
色
黒
サイズ
L
最大使用質量(kg)
130