日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 消火器・消火用品
日本ドライケミカルの 消火器
ABC粉末消火器本体3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25952327
品番
PAN-3WXE
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
394-3608
高さ(mm)
396
放射時間
約14秒
放射距離
3〜5m
薬剤量(kg)
1
設計標準使用期限
10年