日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの 防護服・保護服・特殊服
日本製紙クレシアの 足カバー/脚絆
日本製紙クレシアの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10足)
注文コード
25953587
品番
68310
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
液体バリア性能に優れた※FS製法です。
※フィルム+スパンボンドの2層構造。
帯電防止加工です。
通気性フィルムを採用しています。
JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
用途
石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。
塗装、アスベスト除去作業※に。
※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。
畜産関連作業に。
廃棄物の取り扱時に。
トラスコ品番
431-8555
材質
ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム
色
ホワイト
適合サイズ(cm)
靴:フリー
注意
※滑りやすい床面や足場が十分に確保できていない場所では使用しないでください。
※本製品は使用者の足および足周辺部位を保護する事を目的としたミスト防護用部分化学防護服です。
※「JIS T 8115タイプPB(6)
※作業内容に応じた身体保護製品をご使用下さい。
※気体、ガス、ウイルスに対するバリア性能はありません。