用途始業・点呼時のアルコールチェックに。
トラスコ品番452-7150
セット内容充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)、マウスピース
材質ABS、PP
品名アルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱セット
電源(V)リチウムイオンポリマー電池300mAh
電源リチウムイオンポリマー電池300mAh
測定範囲(mg/L)0.00〜0.5
表示方式LEDデジタルディスプレイ
入力電圧(V)DC5V1A(USBType-C)
センサー半導体式ガスセンサー、寿命:約1500回又は2年
使用時間約300回(満充電時の使用回数)
充電時間(時間)約2