MSB755-36 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン 25953806 MSB755-36 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン 25953806 MSB755-36 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン 25953806

小径研削砥石 ミニスーパーブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 25953806 品番 MSB755-36
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【小さくても抜群の耐久性】
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。

用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 トラスコ品番450-8772 粒度36 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12730 外径(Φmm)75 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ずニューレジストンの「電気式ミニグラインダ雷神スリムII」「電気式ミニグラインダ雷神スリム」「雷神」または「空気式ミニグラインダ空神」で使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする