SHIMANO(シマノ)
HB-M9110-B XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25955285
品番
EHBM9110BCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
O.L.D.:110 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)
(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.4
色
シルバー
質量(g)
137
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
寸法(Φmm)
フランジ:52.8
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
固定方法
軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/44
穴タイプ
スポーク:28H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:15×110
注意
※ローター固定ロックリング別売