曜日別特売
EPDR7000 PD-R7000 105 SPD-SLペダル SHIMANO(シマノ) 25955459

PD-R7000 105 SPD-SLペダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25955459品番EPDR7000
参考基準価格(税別)¥20,312販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カーボンコンポジットボディ
ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達
耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減
剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター

付属品クリート:SM-SH11仕様ビンディング:片面、リフレクター :SM-PD65寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:53CFRP質量(g)265 (ペア)タイプロードシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)ロードクリアランス:31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする