曜日別特売
EWHR9270C36UFEDB WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ) 25955714

EWHR9270C36UFEDB WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ) 25955714
EWHR9270C36UFEDB WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ) 25955714
EWHR9270C36UFEDB WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ) 25955714

WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード25955714品番EWHR9270C36UFEDB
参考基準価格(税別)¥160,820販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。
特徴
山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール
高さ36 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C36-TU-F
モデル名:WH-R9270-C36-TU
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW

寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)522リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ700C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする