曜日別特売
31142170D セーフティ・カウンター 日本コヴィディエン 25965993

セーフティ・カウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(12個)注文コード25965993品番31142170D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180

番号付きまたは番号なしの表面が選択でき、カウンティングが早く容易にできます。
フォーム・ブロックは裏面の固定テープでどのような面でもしっかり固定されます。
スポンジ部は縫合針のカウント、マグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。

仕様(カウント/最大収容)15/30、片側フォーム・ストリップ/片側マグネット、γ線滅菌済(個包装)、固定テープ付き寸法(mm)55×115×15タイプスタンダードアズワン品番0-9196-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする