曜日別特売
31142303D セーフティ・カウンター 日本コヴィディエン 25966002

セーフティ・カウンター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード25966002品番31142303D
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

番号付きまたは番号なしの表面が選択でき、カウンティングが早く容易にできます。
フォーム・ブロックは裏面の固定テープでどのような面でもしっかり固定されます。
スポンジ部は縫合針のカウント、マグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。

仕様(カウント/最大収容)30/30、両側フォーム・ストリップ、γ線滅菌済(個包装)、固定テープ付き寸法(mm)55×115×15タイプスタンダードアズワン品番0-9196-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする