seca
secaの 体重計・体組成計
secaの 体重計
デジタルコラムスケール[検定付き] 本体 seca799
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25967287
品番
seca799
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,031
販売価格(税別)
¥
78,210
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
計量台は滑りにくいラバー素材です。
メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様
組み立て式(要工具)
質量(kg)
本体/6.3
サイズ
本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
最小表示
〜100kg/100g、100〜200kg/200g
機能
ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ
精度等級
3級
秤量
200kg
アズワン品番
8-2697-01
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。