SP-833H09 メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき) ホギメディカル 25968267

SP-833H09 メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき) ホギメディカル 25968267
SP-833H09 メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき) ホギメディカル 25968267

メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(50枚×2箱)
寸法(mm)900×900
内容量1セット(50枚×2箱)注文コード25968267品番SP-833H09
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。

寸法(mm)900×900仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ吸水/防水タイプ穴サイズ(mm)Φ90アズワン品番8-3197-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※アズワン品番:8-3979-01を床に置く際は、下置き用ベース(8-3997-02)をご使用下さい。
※アズワン品番:8-3979-02を床に置く際は、下置き用ベース(8-3997-01)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする