曜日別特売
MDD100 デュポット 1400mL MDDシリーズ メリットメディカル・ジャパン 25971970

デュポット 1400mL MDDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード25971970品番MDD100
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。
術野をクリーンに保つことができます。
脳血管造影、腹部血管造影に最適です。
マニホールドキットとの組み合わせが可能です。

形状【接続部】オスルアーコネクタ容量(mL)1400アズワン品番64-1032-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0024チューブ長さ(mm)【接続】1830医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする