粗品 サランラップバラエティギフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25976477 品番SVG4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

サランラップ・ジップロックなどハイクオリティーなキッチン用品を詰め合わせたギフトセット
お引越しのご挨拶、イベントの記念品など、実用的なギフトとしてお使いいただけます
セット内容・・・サランラップ(22cm×20m)×1、ジップロックフリーザーバッグ(M5枚入)×1

幅(mm)244 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×80×54 アズワン品番64-1227-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
お会計時の粗品として
飲食業

メーカーの商品をお手頃価格にセットした景品、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする