丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブナ ハートプレート
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25977615
品番
V-121
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
質量(g)
70
タイプ
中
寸法(cm)
13.5×11.5×2
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-69