丸十
丸十の イベント・ノベルティ・行楽用品
丸十の アウトドア・行楽用品
丸十の クッキング&テーブルウェア
ブナ くりぬき 弁当
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25978437
品番
V-100
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
1つの木材をくりぬいて作ったお弁当箱
材質
木
質量(g)
220
タイプ
小判
寸法(cm)
16×10.3×.7
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2536-71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000