丸十
丸十の イベント・ノベルティ・行楽用品
丸十の アウトドア・行楽用品
丸十の クッキング&テーブルウェア
ブナ くりぬき 弁当
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25978446
品番
V-104
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
1つの木材をくりぬいて作ったお弁当箱
材質
木
質量(g)
185
タイプ
小判 小
寸法(cm)
14×9.5×5.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2536-72
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000