丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
ブナ くりぬき バターケース バターナイフ付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25978489
品番
V-102
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
1つの木材をくりぬいて作ったバターケース
材質
木
質量(g)
300
寸法(cm)
15×9.7×5.3
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2536-77
食器の種類
洋食器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000