丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
角型箸置 縞黒檀
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25978516
品番
800178
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
希少な縞黒檀材を使用
材質
木・MDF
質量(g)
5
寸法(cm)
5×1×1
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-80
食器の種類
和食器