丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
細角木箸 縞黒檀
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(cm)
23
注文コード
25978604
品番
800307
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
希少な縞黒檀材を使用
仕様
箱入
材質
木・MDF
質量(g)
55
長さ(cm)
23
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-89