丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
天丸木箸・箸置 縞黒檀 ペア 折箱入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25978638
品番
800376
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
希少な縞黒檀材を使用
材質
木・MDF
質量(g)
100
長さ(cm)
23
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-92
食器の種類
和食器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000