丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
木箸 22.5 YZシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
柿
注文コード
25978814
品番
YZ112-1
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
10
タイプ
柿
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2537-11