丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
極太彫刻木箸 24.5 YZ751-6シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25979277
品番
YZ751-6A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
色
栗
質量(g)
20
長さ(cm)
24.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2537-62