丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
天削木箸 溜 14Q10-1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25979295
品番
14Q10-1R
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
天削げは箸の上下を逆さまに使わないという意味で、お客様のおもてなしにも
材質
木
色
赤
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2537-64